用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水
寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53)
色アンティークブルー
容量(mL)50
質量(g)約85
種類合成樹脂塗料(水系)
塗り面積(m2)標準:約0.3〜0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92
主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面
乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し、抗菌、低臭
塗回数標準:1