ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)63 注文コード83518270 品番HJQ-63AS1-ER2S2
参考基準価格(税別)¥125,200 販売価格(税込) ¥130,834
販売価格(税別)
118,940
この商品はシリンダー径など36種類から選べます 他の種類を見る

エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。
トグル機構により小型で大きな把持力。
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。

仕様内部容積[往復](cm33/回):118.4 サイズ63AS1 タイプ標準 シリーズHJQ 作動方式複動式 本体質量(kg)3.01 繰返し精度(mm)±0.1 センサーER2×2個 シリンダー径(Φmm)63 ロッド径(Φmm)20 保持角度(°)自己:-3〜1 開き角度(度)-3〜28 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする