HJQ-50AS1-ER2S1 ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所 83518498

ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)50注文コード83518498品番HJQ-50AS1-ER2S1
参考基準価格(税別)¥113,100販売価格(税込)¥118,190
販売価格(税別)
107,445

エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。
トグル機構により小型で大きな把持力。
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。

仕様内部容積[往復](cm33/回):72.3サイズ50AS1タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式本体質量(kg)2.12繰返し精度(mm)±0.1センサーER2×1個シリンダー径(Φmm)50ロッド径(Φmm)20保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする