ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 注文コード83518595 品番HHC-50AS-ER2S2
参考基準価格(税別)¥165,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は動作ストロークなど192種類から選べます 他の種類を見る

楕円ピストンの採用により小型軽量。
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
耐切削油センサにも対応。
落下防止仕様を追加。(オプション)

サイズ50AS タイプ標準 シリーズHHC 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)50相当 動作ストローク(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする