HHC-63AS-ER2S2 ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所 83518830

ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)26注文コード83518830品番HHC-63AS-ER2S2
参考基準価格(税別)¥184,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

楕円ピストンの採用により小型軽量。
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
耐切削油センサにも対応。
落下防止仕様を追加。(オプション)

サイズ63ASタイプ標準シリーズHHC作動方式複動式シリンダー径(Φmm)63相当動作ストローク(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする