CKD
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/2
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
注文コード
83523806
品番
R4000-15G-W-BW
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥8,842
販売価格(税別)
¥
8,038
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
1267
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
G1/2
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
G