曜日別特売

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) - CKD
内容量1個
1267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
リリーフ
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83530675R4000-DIAPHRAGM-ASSY-N-----
1,120
1,013
1,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530693R4000-KIT-----
2,970
2,756
3,032(税込)
13日以内出荷
返品不可
83530736R4000-PAC-BOX-KIT-----
1,340
1,200
1,320(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530745R4000-SPRING-L-----
1,120
1,013
1,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530763R4000-VALVE-ASSY-----
1,860
1,688
1,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
83530772R4000-W-KNOB-----
930
825
908(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530684R4000-DIAPHRAGM-ASSY-----
1,120
1,025
1,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
83530702R4000-KIT-N-----
2,970
2,688
2,957(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530754R4000-SPRING-----
1,120
1,013
1,114(税込)
15日以内出荷
返品不可
83530781R4000-W-NUT-----
1,030
925
1,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526721R4000-8-W-T8-G52PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
17,980
16,113
17,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526737R4000-8-W-T6-R2Rc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
16,660
14,938
16,432(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518181R4000-10-W-T6-B3WR2Rc3/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
16,970
15,250
16,775(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522311R4000-15-W-T6X1-B3WR2Rc1/2Rc逆流れ(右→左)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
16,970
15,250
16,775(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526746R4000-8-W-T8-G41PRc1/4Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
8,790
7,863
8,649(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518197R4000-10-W-T8-G52PRc3/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
17,980
16,113
17,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522327R4000-15-W-T8-B3WG41PRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
9,100
8,175
8,993(税込)
4日以内出荷
返品不可
83518206R4000-10-W-T6-R2Rc3/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
16,660
14,938
16,432(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522336R4000-15-W-T8-B3WG45PRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
9,100
8,175
8,993(税込)
4日以内出荷
返品不可
83518215R4000-10-NT8-P70-B3GX59Rc3/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプなし(圧力計添付用)
15,900
14,238
15,662(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522345R4000-15-W-T8-G52PRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
17,980
16,113
17,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526773R4000-8-N-P70-A10Rc1/4Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518224R4000-10-W-T8-A10WB3WG59PRc3/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
10,810
9,675
10,643(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522354R4000-15-W-T6-R2Rc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
16,660
14,938
16,432(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526782R4000-8-N-P70-A15Rc1/4Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518233R4000-10-W-T8-G41PRc3/8Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
8,790
7,863
8,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
83522363R4000-15-W-T8-A20WG41PRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
10,610
9,500
10,450(税込)
4日以内出荷
返品不可
83526791R4000-8-N-P70-A20Rc1/4Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522372R4000-15-NT8-P70-B3GX59Rc1/2Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプなし(圧力計添付用)
15,900
14,238
15,662(税込)
15日以内出荷
返品不可
83526807R4000-8-N-P70-A8Rc1/4Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522381R4000-15-W-A15WB3WRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
10,810
9,675
10,643(税込)
4日以内出荷
返品不可
83518267R4000-10-N-P70-A10Rc3/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522397R4000-15-W-A20WB3WRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
10,810
9,675
10,643(税込)
4日以内出荷
返品不可
83518276R4000-10-N-P70-A15Rc3/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522406R4000-15-W-N-A15WB3WRc1/2Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401-W)付
10,810
9,675
10,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
83527814R4000-8G-W-B3WG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83529336R4000-8N-W-B3WNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518285R4000-10-N-P70-A20Rc3/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83519371R4000-10G-W-B3WG3/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83520893R4000-10N-W-B3WNPT3/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522415R4000-15-W-N-A20WB3WRc1/2Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401-W)付
10,810
9,675
10,643(税込)
15日以内出荷
返品不可
83523797R4000-15G-W-B3WG1/2G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
83525312R4000-15N-W-B3WNPT1/2NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83527823R4000-8G-W-BWG1/4G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83529345R4000-8N-W-BWNPT1/4NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83518294R4000-10-N-P70-A8Rc3/8Rc標準流れ(左→右)ノンリリーフタイプ標準圧力計(G401)付
15,840
14,138
15,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83519387R4000-10G-W-BWG3/8G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83520902R4000-10N-W-BWNPT3/8NPT標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
83522424R4000-15-W-T8-A15WB3WG59PRc1/2Rc標準流れ(左→右)リリーフ機構付なし(圧力計添付用)
10,810
9,675
10,643(税込)
6日以内出荷
返品不可
83523806R4000-15G-W-BWG1/2G標準流れ(左→右)リリーフ機構付標準圧力計(G401-W)付
8,990
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする