ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電気測定
ブロードウォッチの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83524965
品番
DCREG-1502
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セット内容
本体、電源ケーブル、リード線
寸法(mm)
約145×170×130(突起部除く)
質量(g)
約1050
出力電圧(V)
0〜15
出力電流(A)
2
入力
AC100V
表示精度
±1%
動作表示
3桁LED
動作温湿度範囲
温度: 0℃〜40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきこと
リップルノイズ
CV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
注意
※・ 発熱による損傷を避けるため、接続ケーブルの銅線が十分に固定されていることを確認してください。
※(緩んでいると接触抵抗が増加し、端子が焼損する可能性があります。)
※・ 電源投入時は2〜3秒のバッファがあり、電源オフ時も1〜2秒のバッファがあります。
※頻繁に電源の ON/OFF を繰り返すと本製品の寿命が短くなりますのでご注意ください。
※・ リップル率を低減し、電源を安全にご使用いただくために、GND 端子を「+」端子または「-」端子のいずれかに接続してください。