東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の オリフィス
CO2トーチ用オリフィス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
83525349
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,005
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!
欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)
21.4
タイプ
2列穴
内径(Φmm)
9.9
電流(A)
350
外径(Φmm)
11
適合品番
松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
注意
※輸入品の為、多少バリがあります。ご使用に問題はありません。ノークレームノーリターンでお願い致します。