HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 吊り金具
HOJOの フック(吊り金具)
大型コートフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83526828
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
出巾:41
色
ニッケル
高さ(mm)
44
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜1000までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜1000までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜1000までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1001以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300