CKD
R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1
圧力計
標準圧力計(G401)付
注文コード
83551991
品番
R6100-25-N-P70
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥20,653
販売価格(税別)
¥
18,775
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
553
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
標準圧力計(G401)付
リリーフ
ノンリリーフタイプ
接続口径
Rc1
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc