CKD
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G3/4
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83555141
品番
R8100-20G-W-T8-J1-A20GW
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,732
販売価格(税別)
¥
17,938
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
570
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
G
接続口径
G3/4
CADデータダウンロード