曜日別特売
R8100-20N-W-N-J1-BW R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD 83557056

R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT3/4圧力計標準圧力計(G401-W)付注文コード83557056品番R8100-20N-W-N-J1-BW
参考基準価格(税別)¥16,880販売価格(税込)¥16,707
販売価格(税別)
15,188
圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフノンリリーフタイプ流れ方向標準流れ(左→右)ねじの種類NPT接続口径NPT3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする