CKD
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1
圧力計
なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
注文コード
83562902
品番
R8000-25-W-T6-R2
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥23,884
販売価格(税別)
¥
21,713
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
578
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc1
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード