H2O-twin超音波加湿器リモコン付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83577350 品番SRH307-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

360°回転可能な2方向ノズルがお部屋を広範囲に加湿します。
給水も上部給水なので水タンクを持ち運ぶ手間がありません。
給水口も幅広タイプなので、給水しやすく、お手入れも楽です。
アロマトレイ付きなのでミストと一緒に香りが楽しめます。
2・4・6時間のオフタイマーが設定出来ます。
操作に便利なリモコン付きです。

用途お部屋やオフィス、デスク周りの加湿など 付属品アロマスポンジ、リモコン、テスト用電池 材質ABS、PP 質量(kg)1.2 木目ナチュナル 消費電力(W)25 タンク容量(L)3 連続使用時間(時間)12〜15 運転音(dB)35 適合床面積木造4畳/プレハブ7畳 噴霧調整3段階 加湿量(mL/h)最大250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×23×34
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする