本体

62217 アートテレビ台W105 クロシオ 83577465 62217 アートテレビ台W105 クロシオ 83577465 62217 アートテレビ台W105 クロシオ 83577465 62217 アートテレビ台W105 クロシオ 83577465 62217 アートテレビ台W105 クロシオ 83577465

アートテレビ台W105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83577465 品番 62217
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木目調とスチールの組み合わせがスタイリッシュな印象。天板前側は角を丸く加工しています。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
天板は厚さ約2.8cmと重厚感があり、固定棚は約1.8cm厚です。
脚裏は床へのキズを防止するプラスチックカバー付です。
ロータイプのラックとしてもお使いいただけます。
すっきりしたシンプルデザインなので、狭いお部屋でも圧迫感なく設置できます。
板と脚を取り付けるだけの簡単な組立式です。(工具付)

仕様組立式 材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板、脚:スチール 質量(kg)約7.5 モダンナチュラル 幅(cm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×29.5×45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする