本体

62218 アートテレビ台W105 クロシオ 83577474 62218 アートテレビ台W105 クロシオ 83577474 62218 アートテレビ台W105 クロシオ 83577474 62218 アートテレビ台W105 クロシオ 83577474

アートテレビ台W105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83577474 品番 62218
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木目調とスチールの組み合わせがスタイリッシュな印象。天板前側は角を丸く加工しています。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
天板は厚さ約2.8cmと重厚感があり、固定棚は約1.8cm厚です。
脚裏は床へのキズを防止するプラスチックカバー付です。
ロータイプのラックとしてもお使いいただけます。
すっきりしたシンプルデザインなので、狭いお部屋でも圧迫感なく設置できます。
板と脚を取り付けるだけの簡単な組立式です。(工具付)

仕様組立式 材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板、脚:スチール 質量(kg)約7.5 ヴィンテージブラウン 幅(cm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×29.5×45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする