単体
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装商品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 補強金具
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の アングル・ブラケット
床金物 アングル ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1.82m)
注文コード
83577709
品番
30-936BL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
色
ブラック
長さ(m)
1.82
規格
(A×B×t):30×30×0.8
穴の有無
穴無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※内側は着色されていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500