※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83580956
品番
SBM-12 316【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-2523
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
230
寸法L(mm)
48
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
7.35