CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83581227
品番
PA-20-20【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,590
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法H・寸法L
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
真鍮
寸法(Φmm×Lmm)
20×20
仕上
ブラック
適合パネル厚さ(mm)
0〜9