※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
83581604
品番
25A-KXH06-G01
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途
二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
仕様
おねじシール方式:パッキンシール
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G1/8
関連資料:
カタログ(8.77MB)