※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 83581690 品番 25A-KXH10-02S
参考基準価格(税別)¥17,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303、SUS304を採用

用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です 仕様おねじシール方式:シール剤付 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R1/4
関連資料:カタログ(8.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする