※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRP10-S1-M-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 83587125 CRP10-S1-M-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 83587125 CRP10-S1-M-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 83587125 CRP10-S1-M-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 83587125

コンパクトコンプレッサ CRP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 騒音値(dB)75 質量(kg)コントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1 種類小型・軽量・静音 注文コード83587125 品番CRP10-S1-M-V
参考基準価格(税別)¥220,280 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は騒音値・質量・種類など72種類から選べます 他の種類を見る

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様
●吸込ポートサイレンサ:なし●残圧抜き回路用3ポートソレノイドバルブ:V124-5LU-M4
※リード線長さ300mmのコネクタ、排気ポート用にサイレンサ(AN05-M5)が同梱されます。●残圧抜き回路用ワンタッチ管継手付きチェックバルブ:なし●高精度デジタル圧力スイッチ:ISE20A-Y-M-01-J-X603(SI単位固定)
用途協働ロボット、搬送ロボット車など 質量(kg)コントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1 種類小型・軽量・静音 ケーブル長(m)1 騒音値(dB)75 電源電圧(V)DC24±10% 吐出量(L/min)最大10 使用流体空気 最大吐出圧力(MPa)0.55 潤滑方式オイルフリー RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ取付方法ねじ取付 到達真空圧力(kPa)-70
関連資料:カタログ(3.72MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.52MB)
注意
※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラに接続してくだしさい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする