※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの コンプレッサー
SMCの コンプレッサー周辺機器
コンパクトコンプレッサ CRP Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
コントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1
注文コード
83587265
品番
CRP10-D1-M-KV
参考基準価格(税別)
¥222,810
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
騒音値・質量・種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
仕様
●吸込ポートサイレンサ:なし●最大吐出流量/最大吸込流量(L/min(ANR)):10●残圧抜き回路用3ポートソレノイドバルブ:V124-5LU-M4
※リード線長さ300mmのコネクタ、排気ポート用にサイレンサ(AN05-M5)が同梱されます。●残圧抜き回路用ワンタッチ管継手付きチェックバルブ:AKH06-00●騒音(サイレンサ装着・正圧時)(dB):75●高精度デジタル圧力スイッチ:ISE20A-Y-M-01-J-X603(SI単位固定)
コントローラ取付方法
DINレール取付
※DINレール取付金具が同梱されます。DINレールは付属されません。
用途
協働ロボット、搬送ロボット車など
質量(kg)
コントローラ:0.4、コンプレッサ:3.1
ケーブル長(m)
1
電源電圧(V)
DC24±10%
使用流体
空気
最大吐出圧力(MPa)
0.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
到達真空圧力(kPa)
-70
関連資料:
カタログ(3.72MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.52MB)
注意
※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラに接続してくだしさい。