理研化学
理研化学の 溶接面・遮光メガネ
理研化学の 遮光メガネ
遮光メガネ 102-KK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(フレーム)
ポリカーボネート(耐熱性)
材質(レンズ)
プラスチック(G2)
注文コード
83587475
品番
102-KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。
寸法(mm)
134×51
質量(g)
31〜43
種類
遮光メガネ
材質(フレーム)
ポリカーボネート(耐熱性)
材質(レンズ)
プラスチック(G2)