SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD 83588906

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 オリフィス径(Φmm)- 注文コード83588906 品番SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,719
販売価格(税別)
1,563
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径1 切換方式- 材質(シール)- オリフィス径(Φmm)- オプション- 種別部品 接続方式Rc 耐圧(MPa)- 使用流体- 作動圧力範囲(MPa)- 流体温度(℃)- 使用エアー圧力(MPa)- 材質(Oリング)- 材質(ボディ)- 取付姿勢- 弁座漏れ(cm3/min)- 周囲温度(℃)- 流体粘度(cSt)- Cv値- 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする