SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2×1/8(パイロット接続口) 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス径(Φmm)15 注文コード83589667 品番SAB1S-15A-C
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥18,079
販売価格(税別)
16,435
この商品は接続口径・オリフィス径など716種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径1/2×1/8(パイロット接続口) 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 材質(シール)四フッ化エチレン樹脂 オリフィス径(Φmm)15 オプション無し 接続口径(Rc)1/8(パイロット接続口) オリフィス(mm)15 接続方式Rc 耐圧(MPa)2(水圧) 使用流体蒸気・水・空気 作動圧力範囲(MPa)0〜1 流体温度(℃)-10〜184(凍結のないこと) 使用エアー圧力(MPa)0.35〜0.7 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気圧0.02〜1MPa) 周囲温度(℃)-10〜90 流体粘度(cSt)500以下 Cv値5.5 弁座漏れ(Pa・m3/s He)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする