代表画像です。
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83594439
品番
10-AS2002F-04A-3
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
ボディサイズ
200(1/8基準)
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格
クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.42MB)