おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTヒートブースト ヘビーウェイト ハーフジップハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83596006
品番
JW-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッションウェア。脱ぎ着がし易いハーフジップモデル。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
11.ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80-88
身長(cm)
155-165