パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 図工/美術/画材/書道
アイ・エスの 色鉛筆
プライロえんぴつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
83596164
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
幅(mm)
7
奥行(mm)
7
縦(mm)
185
芯色
セット(10色以上)
色数
48