CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596186
品番
SC3F-M5-4-P4
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,194
販売価格(税別)
¥
3,813
バスケットに入れる
制御方式
メーターアウト
接続口径
M5
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
4
制御方向
メータアウト
ねじの種類
M
接続方式
M×チューブ外径
本体形状
エルボ