CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83596274
品番
SC3P-6-6
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,332
販売価格(税別)
¥
3,938
バスケットに入れる
接続口径
R1/8
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
制御方向
メータアウト
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード