ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。