Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの トルクセットビット
(Torq-Set)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
(TS)8
注文コード
83597108
品番
066687
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トルクセットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
19.2
刃先
(TS)8
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。