ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83597230 品番056375
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石とクイックリリースチャック付きで、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。早期摩耗を防ぐトーションビットが含まれています。一般用途向けの仕様です。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。

用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーションプラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする