Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
(PlusMinus)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83597406
品番
059720
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスマイナスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
10.63
刃先
(±)1
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。