10本組ドライバービット(インパクト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83597695 品番057680
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。

セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする