ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)25 注文コード83598334 品番073905
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は全長6種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きネジ用の高品質インパクタービット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。Hex-Plus により、ネジの頭部の接触面が大きくなり、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。

全長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする