(Torx-Plus)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)89 注文コード83598840 品番134667
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。

軸径(Φmm)3 全長(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする