Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 六角ビット/ボールポイントビット
(Hex-Plus)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83598937
品番
380033
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
17.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
152×7×6
刃先(mm)
3
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。