(Torq-Set)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83599050 品番324901
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。

全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする