狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状、一体型マガジンに6ビットを装備。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。低い戻り角度のための細かい歯とリバーシブルリング(右・固定・左)を備えたラチェット機能。ビットを簡単に取り外し、安全に保管できるキャプティブ回転ビットマガジン。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。