Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83599436
品番
071084
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製
用途
ポジドライブネジ用。錆対策が必要な現場に
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
13
刃先
(+)1
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。