Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
(Tri-Wing)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83600145
品番
066786
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トライウィングネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
24
刃先
(TW)2
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。