30本組ドライバービット(インパクト用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83600249 品番057697
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、より長くて重いネジも簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。

セット内容ビットホルダー 057675(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH1×2個・2×3個・3×2個)、インパクターポジビット PZ1×2個・2×3個・3×2個、インパクタートルクスビット TX25×3個・30×2個・40×2個・10・15・20×2個、インパクター六角ビット 3・4・5・6mm。リテーニングリングとマグネット付きインパクターホルダー 1 個、インパクタービット 29 個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする