Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの 六角ビット/ボールポイントビット
(Hex-Plus)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83600398
品番
135099
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
六角ソケットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
12.54
刃先
(HEX)1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。