Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット(精密ハーフムーン)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
(-)2.5
注文コード
83600407
品番
135264
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
刃先
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途
マイナスネジ用
寸法(mm)
ハーフムーン差込:4
質量(g)
3
刃先
(-)2.5