凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。