Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83601500
品番
160896
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先細りした軸径丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
26.2
刃先
(+)2
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。