Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの トルクセットビット
(Square)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
(SQ)1
注文コード
83602385
品番
134800
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途
四角ソケットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
12.9
刃先
(SQ)1
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。